SILVA HOMELINE - Kleinküche 3200W Backrohr / 2 Kochplatten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440109
Anzahl der Kochstellen - 2
Leistung Kochfläche 2 - 1000 W
Mikrowelle - Nein
Art der Kochstellen - elektrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489401090
Sonepar Artikelnummer
121201811
Hersteller Artikelnummer
440109
Hersteller Typ
KK 3200
Hersteller Artikel Nr.:
440109
Anzahl der Kochstellen:
2
Leistung Kochfläche 2:
1000 W
Mikrowelle:
Nein
Art der Kochstellen:
elektrisch
Durchmesser Kochfläche 1:
15.5 cm
Leistung Kochfläche 1:
600 W
Durchmesser Kochfläche 2:
18.7 cm
Breite:
505 mm
Höhe:
335 mm
Tiefe:
405 mm
Backofen:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166090
Gewicht:
12.500 kg


