SILVA HOMELINE - Kontaktgrill 1700W 20.3x30.3cm 2reg. entn.antih.Platten sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 420045
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - schwarz
Anschlusswert - 1700 W
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489209450
Sonepar Artikelnummer
121187696
Hersteller Artikelnummer
420045
Hersteller Typ
KG 2410
Hersteller Artikel Nr.:
420045
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
1700 W
Ausführung:
Kontaktgrill
Breite der Grillfläche:
303 mm
Tiefe der Grillfläche:
203 mm
Breite:
395 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
315 mm
Selbstreinigend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
3.500 kg


