SILVA HOMELINE - Küchenreibe elektrisch 80W 4 Aufsätze weiß-dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 458027
Betriebsart - Netzbetrieb
Grundfarbe - weiß
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489580276
Sonepar Artikelnummer
121312816
Hersteller Artikelnummer
458027
Hersteller Typ
SKR 800
Hersteller Artikel Nr.:
458027
Betriebsart:
Netzbetrieb
Grundfarbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.690 kg
Entdecken Sie die Silva Homeline SKR 800 elektrische Küchenreibe – Ihren vielseitigen Helfer für müheloses Reiben, Schneiden und Raspeln in der Küche. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 80-Watt-AC-Motor und rotierenden Klingen, verarbeitet sie problemlos Gemüse, Käse, Nüsse und mehr. Die vier unterschiedlichen Einsätze – Schneideklinge, dünne Stiftchen-, dünne Raspel- und grobe Raspelklinge – bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten für Ihre Zubereitungen. Dank des sicheren Designs ohne direkten Klingenkontakt und der einfachen Bedienung ist die SKR 800 besonders benutzerfreundlich. Die mitgelieferte Reinigungsbürste erleichtert zudem die Reinigung. Alle Klingen können ordentlich und praktisch verstaut werden, sodass Ihre Küche stets aufgeräumt bleibt.