Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SILVA HOMELINE - Maroni Röster 600W Wendegusspl. 26cm Thermost. sw

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Maroni Röster 600W Wendegusspl. 26cm Thermost. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 426032

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - schwarz

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489260321

Sonepar Artikelnummer

121015443

Hersteller Artikelnummer

426032

Hersteller Typ

PK-M 800

Hersteller Artikel Nr.:

426032

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

schwarz

Mit Thermostat:

Ja

Anschlusswert:

600 W

Ausführung:

Tischgrill

Höhe:

180 mm

Durchmesser:

260 mm

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

2.700 kg

Maroni Röster, 600 W, Wendegrillplatte, Maronizange, 26 cm Wende-Gussplatte (glatt + gerillt), Maroni-Aufsatz mit Deckel, Regelbares Thermostat, Kontrollleuchte, hochhitzebeständiges Metall-Gehäuse, Cool-Touch Griffe, leichte Reinigung, Ein echtes Multitalent - für geröstete Maroni, Palatschinken, Grillfleisch, Röstgemüse, etc., Inkl. Maroni-Zange, Teigspachtel und Palatschinkenwender aus Holz, Gerätemaße (B x H x T): 25 x 25 x 25 cm