SILVA HOMELINE - Mikrowelle 700W 17L 6Stufen 30min-Timer ws
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 430025
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Gehäusegrundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9004489399250
Sonepar Artikelnummer
120779833
Hersteller Artikelnummer
430025
Hersteller Typ
MW 21.1
Hersteller Artikel Nr.:
430025
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Grundfarbe der Front:
weiß
Höhe:
238 mm
Breite:
447 mm
Tiefe:
348 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Nein
Steuerung:
elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
24.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
9.600 kg


