SILVA HOMELINE - Mikrowelle 700W 20L 6St. 30-Min-Timer Keramikboden-kein Drehteller sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 430031
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489390318
Sonepar Artikelnummer
121312813
Hersteller Artikelnummer
430031
Hersteller Typ
MW-C 25.2
Hersteller Artikel Nr.:
430031
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
271 mm
Breite:
457 mm
Tiefe:
388 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Nein
Steuerung:
elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Drehteller:
nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
11.570 kg


