SILVA HOMELINE - Mikrowelle m. Grill 700/1000W 20L 5Stufen 35-Min-Timer inox-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 431005
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489319050
Sonepar Artikelnummer
121376456
Hersteller Artikelnummer
431005
Hersteller Typ
MW-G 25.5
Hersteller Artikel Nr.:
431005
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Max. Grill-Leistung:
1000 W
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
251 mm
Breite:
432 mm
Tiefe:
330 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Nein
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
10.874 kg


