SILVA HOMELINE - Mikrowelle m. Grill 800W/1000W Elektr. 20L 5St 95minTimer ed
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 432006
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9004489320001
Sonepar Artikelnummer
120531257
Hersteller Artikelnummer
432006
Hersteller Typ
MWG-E 20.8 INOX
Hersteller Artikel Nr.:
432006
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Grill-Leistung:
1000 W
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
260 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
360 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Steuerung:
elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
11.620 kg


