SILVA HOMELINE - Mikrowelle Retro 700W 20L 6Stufen 30-Min-Timer beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 430032
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Gehäusegrundfarbe - beige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489390035
Sonepar Artikelnummer
121312814
Hersteller Artikelnummer
430032
Hersteller Typ
MW-R 25.3 BEIGE
Hersteller Artikel Nr.:
430032
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
beige
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Grundfarbe der Front:
beige
Höhe:
262 mm
Breite:
452 mm
Tiefe:
352 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Nein
Steuerung:
elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
11.000 kg


