SILVA HOMELINE - Mikrowelle unt. 700W 6St. 17L silber
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 434004
Bauform - Standgerät
Bauart - unterbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9004489340047
Sonepar Artikelnummer
120544626
Hersteller Artikelnummer
434004
Hersteller Typ
MWU 20.4 SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
434004
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Grundfarbe der Front:
Silber
Höhe:
260 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
350 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Steuerung:
elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
245 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
12.000 kg


