SILVA HOMELINE - Mini-Heizgerät 700/1400W Thermostat Kippschutz Ü-Schutz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510041
Heizleistung - 0.07 .. 1.4 kW
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Mit Belüftungsstufe - Ja
Mit Raumthermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489190413
Sonepar Artikelnummer
121312817
Hersteller Artikelnummer
510041
Hersteller Typ
HL-M 500 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
510041
Heizleistung:
0.07 .. 1.4 kW
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Belüftungsstufe:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Vorrichtung für externes Thermostat:
Nein
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Mit Rädern:
Nein
Zeitschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Breite:
165 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
103 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
0.754 kg


