SILVA HOMELINE - Minibackofen 650W 10L Temp. 100-230G Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440108
Ausführung - Backofen
Anschlusswert - 650 W
Garraumvolumen - 10 l
Drehspieß - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489401083
Sonepar Artikelnummer
121162624
Hersteller Artikelnummer
440108
Hersteller Typ
MB 1000
Hersteller Artikel Nr.:
440108
Ausführung:
Backofen
Anschlusswert:
650 W
Garraumvolumen:
10 l
Drehspieß:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Mit Thermostat:
Ja
Breite:
362 mm
Höhe:
221 mm
Tiefe:
286 mm
Nettovolumen:
10 l
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
3.100 kg


