SILVA HOMELINE - Nassreiniger Polster/Teppich 750W 1080/700ml IPX4 ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 603000
Leistungsaufnahme - 750 W
Gewicht - 4.5 kg
Behältervolumen Frischwasser - 1.08 l
Behältervolumen Schmutzwasser - 0.7 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489030009
Sonepar Artikelnummer
121369548
Hersteller Artikelnummer
603000
Hersteller Typ
SC 7500
Hersteller Artikel Nr.:
603000
Leistungsaufnahme:
750 W
Gewicht:
4.5 kg
Behältervolumen Frischwasser:
1.08 l
Behältervolumen Schmutzwasser:
0.7 l
Länge:
250 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
350 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
4.500 kg


