Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Popcornmaker 1200W fettfrei 4.5L ws

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Popcornmaker 1200W fettfrei 4.5L ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 428023

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Transparent - Ja

  • Breite - 288 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489280237

Sonepar Artikelnummer

121289198

Hersteller Artikelnummer

428023

Hersteller Typ

PM 440

Hersteller Artikel Nr.:

428023

Anschlusswert:

1200 W

Grundfarbe:

weiß

Transparent:

Ja

Breite:

288 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

288 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

1.294 kg

Heißluft-Popcornmaker, 1200 Watt Heißluftgebläse, fettlose Popcorn Zubereitung in ca. 1,5 bis 2,5 Min., abnehmbare 4,5 l Schüssel, Ein-/Aus Schalter, automatische Abschaltung, rutschfeste Gummifüße