SILVA HOMELINE - Raclette 1200-1400W 8Pfänn Antihaft Thermost. eckig sw-inox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 426030
Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet
Anschlusswert - 1200 W
Anzahl der Pfännchen - 8
Crepes-Bereich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489260307
Sonepar Artikelnummer
121015445
Hersteller Artikelnummer
426030
Hersteller Typ
PK-R 088
Hersteller Artikel Nr.:
426030
Ausführung der Grillplatte:
antihaftbeschichtet
Anschlusswert:
1200 W
Anzahl der Pfännchen:
8
Crepes-Bereich:
Nein
Grundfarbe:
sonstige
Beschichtung:
antihaft
Mit Thermostat:
Ja
Breite:
440 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
2.800 kg


