Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Raclette 850W 6Pfännchen antihaft.Grillplatte rund sw

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Raclette 850W 6Pfännchen antihaft.Grillplatte rund sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 426029

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 850 W

  • Anzahl der Pfännchen - 6

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489260291

Sonepar Artikelnummer

121015444

Hersteller Artikelnummer

426029

Hersteller Typ

PK-R 066

Hersteller Artikel Nr.:

426029

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

850 W

Anzahl der Pfännchen:

6

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Beschichtung:

antihaft

Mit Thermostat:

Ja

Breite:

276 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

292 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

1.600 kg

Raclette, Grillplatte, 850 Watt, antihaftbeschichtete Grillplatte (Ø 27,5cm), 6 antihaftbeschichtete Pfännchen, 6 Holzspachteln, hochwertiges, hitzebeständiges Kunststoffgehäuse, Überhitzungsschutz, Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Gerätemaße (B x H x T): 27,6 x 13 x 29,2 cm