SILVA HOMELINE - Sandwichtoaster 750W antihaftbesch. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 423017
Ausführung - Sandwich-Toaster
Anschlusswert - 750 W
Grundfarbe - schwarz
Breite - 222 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489230171
Sonepar Artikelnummer
121201808
Hersteller Artikelnummer
423017
Hersteller Typ
ST 2000
Hersteller Artikel Nr.:
423017
Ausführung:
Sandwich-Toaster
Anschlusswert:
750 W
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
222 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
214 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
1.062 kg


