Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Schoko-Fondue-Set elektr. 270W 4Gabeln sw

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Schoko-Fondue-Set elektr. 270W 4Gabeln sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 426036

  • Ausführung - Fondue

  • Anschlusswert - 270 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Breite - 340 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489260369

Sonepar Artikelnummer

121224746

Hersteller Artikelnummer

426036

Hersteller Typ

SF 430

Hersteller Artikel Nr.:

426036

Ausführung:

Fondue

Anschlusswert:

270 W

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

340 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

340 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

1.068 kg

Tauchen Sie ein in ein Schokoladenparadies mit dem elektrischen Schokofondue SF 430 Schokofun von Silva Homeline! Mit einer Leistung von 270 Watt schmilzt Ihre Lieblingsschokolade im Handumdrehen zu köstlicher Perfektion. Die einfache Reinigung wird durch abnehmbare Schüsseln gewährleistet, während der Schmelzboden für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt. Mit der abnehmbaren Schmelzschale (500ml) und 4 Servierfächern wird das Teilen von Schokoladengenuss zum Vergnügen. Genießen Sie gesellige Stunden und verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste mit dem Schokofondue SF 430 Schokofun – ein Genuss für alle Sinne!