SILVA HOMELINE - Schuhwärmer/Trockner 12W 50-60G UV-Sterlisation Timer weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 513003
Gehäusegrundfarbe - weiß
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167970
Gewicht - 0.218 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489130037
Sonepar Artikelnummer
121312819
Hersteller Artikelnummer
513003
Hersteller Typ
SST 100 UV
Hersteller Artikel Nr.:
513003
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
0.218 kg
Entdecken Sie den Silva-Schneider SST 100 UV Schuhwärmer mit UV-Sterilisation – die ideale Lösung, um Ihre Schuhe effizient zu trocknen und gleichzeitig von Bakterien sowie unangenehmen Gerüchen zu befreien. Dank der gleichmäßigen Wärmeverteilung bei 50–60 °C werden Ihre Schuhe schonend und zügig getrocknet. Der integrierte Timer ermöglicht eine automatische Abschaltung nach der voreingestellten Zeit, was den Bedienkomfort erhöht. Ob Sportschuhe, Stiefel oder Lederschuhe – der SST 100 UV ist für verschiedene Schuhtypen geeignet und somit der perfekte Begleiter für Winter, Sport und Alltag. Mit einer Leistung von 12 Watt sorgt er zuverlässig für trockene und hygienische Schuhe, wann immer Sie es benötigen.


