Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Stabmixer 1000W stufenl. Metallfuß edst

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Stabmixer 1000W stufenl. Metallfuß edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 941224

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006160013177

Sonepar Artikelnummer

121376457

Hersteller Artikelnummer

941224

Hersteller Typ

PC-SM 1317

Hersteller Artikel Nr.:

941224

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

1000 W

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Set-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.850 kg

Edelstahlgehäuse mit ergonomischem Griff, Extra langer, robuster Edelstahl Mixstab ca. 27 cm, 4-fach Edelstahlmesser für problemloses und schnelles Mixen, Zerkleinern und Pürieren, Früchte und Gemüse in Sekundenschnelle mixen und pürieren, auch sehr gut geeignet für Suppen & Saucen, Ideal für die Zubereitung veganer Rezepte – schnelle und feine Zerkleinerung des Mixguts wie z.B. Blattgrün für gesunde, leicht verdauliche und bekömmliche Speisen, Auch für die Zubereitung gesunder und hausgemachter Babynahrung, BPA-frei, Extra breiter Mixkopf, Auch für heiße Speisen / heiße Töpfe geeignet, Abnehmbarer Edelstahl-Mixstab (leicht zu reinigen), Ice Crush-Funktion, Laufruhiger DC-Motor mit 1000 Watt, Stufenlose Geschwindigkeitsregelung, Puls-/Turbofunktion, Tastschalter (blau beleuchtet, Aufhängeöse