Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Stabmixer 350W 2St. Kunststofffuß weiß-grau

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Stabmixer 350W 2St. Kunststofffuß weiß-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 451010

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 350 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Kunststoff

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489510105

Sonepar Artikelnummer

121114173

Hersteller Artikelnummer

451010

Hersteller Typ

SM 2304

Hersteller Artikel Nr.:

451010

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

350 W

Werkstoff des Mixstabes:

Kunststoff

Grundfarbe:

weiß

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Breite:

68 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

382 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.444 kg

Stabmixer, 350 W, weiß, 2 Leistungsstufen, 2-flügeliges Edelstahlmesser, DC Motor, abnehmbarer Pürierstab, Gerätemaße (B x H x T): 6,6 x 37,9 x 6,6 cm