SILVA HOMELINE - Stabmixer 700W 2St. Metallf. Mixb.700ml Zerkl. Schneeb. Swed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 451011
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 700 W
Fassungsvermögen - 0.7 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489510112
Sonepar Artikelnummer
121151802
Hersteller Artikelnummer
451011
Hersteller Typ
SMS 6502
Hersteller Artikel Nr.:
451011
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
700 W
Fassungsvermögen:
0.7 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
schwarz
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Breite:
65 mm
Höhe:
365 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.120 kg


