SILVA HOMELINE - Standmixer 500W 1.2L Kunststbeh 2St Puls 2Fl 0.4/0.6L ws-ant
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 452004
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 500 W
Fassungsvermögen - 1.2 l
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489520043
Sonepar Artikelnummer
120641097
Hersteller Artikelnummer
452004
Hersteller Typ
SM 2500
Hersteller Artikel Nr.:
452004
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
500 W
Fassungsvermögen:
1.2 l
Grundfarbe:
weiß
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Erweiterbar:
Nein
Breite:
180 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
153 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.200 kg


