SILVA HOMELINE - Standmixer 550W 1.5L 2St. Glasbeh. Pulsschaltung inox-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 452006
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 550 W
Fassungsvermögen - 1.5 l
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489520067
Sonepar Artikelnummer
121087581
Hersteller Artikelnummer
452006
Hersteller Typ
SM 5050
Hersteller Artikel Nr.:
452006
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
550 W
Fassungsvermögen:
1.5 l
Grundfarbe:
sonstige
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
Glas
Set-Ausführung:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Breite:
190 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.350 kg


