SILVA HOMELINE - Toaster 2Scheiben 900W Auft. Aufw. Brötchenaufs. ws-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 422016
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert - 900 W
Grundfarbe - weiß
Brötchenaufsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489229168
Sonepar Artikelnummer
121114171
Hersteller Artikelnummer
422016
Hersteller Typ
TA 2302
Hersteller Artikel Nr.:
422016
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert:
900 W
Grundfarbe:
weiß
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
257 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
171 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
0.970 kg


