Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - VeganDrinkMaker 500W 8Prog. 600ml Timer ws

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - VeganDrinkMaker 500W 8Prog. 600ml Timer ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 444005

  • Anschlusswert - 500 W

  • Fassungsvermögen - 0.6 l

  • Grundfarbe - weiß

  • Breite - 165 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004489449054

Sonepar Artikelnummer

121369544

Hersteller Artikelnummer

444005

Hersteller Typ

VMM 600

Hersteller Artikel Nr.:

444005

Anschlusswert:

500 W

Fassungsvermögen:

0.6 l

Grundfarbe:

weiß

Breite:

165 mm

Höhe:

258 mm

Tiefe:

123 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.400 kg

Frische pflanzliche Drinks einfach selbst gemacht! Mit dem VILKY Vegan Drink Maker gelingen cremige Hafer-, Mandel-, Cashew- oder Reisdrinks in wenigen Minuten – ganz ohne Zusätze und Verpackungsmüll. Dank 8 Automatikprogrammen, 600 ml Fassungsvermögen und einem leistungsstarken 10-fach Edelstahlmesser eignet sich der VILKY nicht nur für pflanzliche Drinks, sondern auch für Suppen, Babybrei oder heißes Wasser. Der Edelstahl-Innenraum, das Sichtfenster im Deckel und die integrierte Selbstreinigung machen die Anwendung besonders einfach und hygienisch. Inklusive Sieb, Messbecher und Reinigungsbürstchen – für bewussten Genuss und einen nachhaltigen Lebensstil.