SILVA HOMELINE - Waffeleisen Herzform 1000W antihaft Thermostat sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 423021
Ausführung - Waffelautomat
Anschlusswert - 1000 W
Regelbarer Thermostat - Ja
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489230218
Sonepar Artikelnummer
121224745
Hersteller Artikelnummer
423021
Hersteller Typ
WA 2001
Hersteller Artikel Nr.:
423021
Ausführung:
Waffelautomat
Anschlusswert:
1000 W
Regelbarer Thermostat:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
252 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
202 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166090
Gewicht:
1.500 kg


