Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Wasserkocher 1200W 1.2L kabellos weiß-schwarz

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Wasserkocher 1200W 1.2L kabellos weiß-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 903088

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.2 l

  • Werkstoff des Behälters - Kunststoff

  • Kabellos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004489030894

Sonepar Artikelnummer

120552482

Hersteller Artikelnummer

903088

Hersteller Typ

KL 1025

Hersteller Artikel Nr.:

903088

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.2 l

Werkstoff des Behälters:

Kunststoff

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

0.760 kg

1.2 L, 1200 Watt max., verdecktes Edelstahl-Heizelement, transparente Wasserstandanzeige, Abschaltautomatik, klappbarer Sicherheitsdeckel, Kabelaufwicklung, Zentral-Cordless (360°)