Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos Glas-edelstahl

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos Glas-edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 410137

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Glas

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004489191373

Sonepar Artikelnummer

121064914

Hersteller Artikelnummer

410137

Hersteller Typ

KL-G 2007

Hersteller Artikel Nr.:

410137

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Glas

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

0.900 kg

Wasserkocher, 2200 W, 1.7 L, beidseitige Wasserstandsanzeige, leichte Reinigung durch klappbaren Deckel mit großer Öffnung, 1-Hand-Bedienung, 360° central-cordless-system, verdecktes Heizelement, Überhitzungsschutz, Dampfstopp-Automatik, Glas-/ Edelstahlgehäuse, Trockengehschutz, Ausgusszotte mit Sieb