Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Wasserkocher 2200W 1.7L Temperaturw. kabellos edst

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Wasserkocher 2200W 1.7L Temperaturw. kabellos edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 410106

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Kabellos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004489191069

Sonepar Artikelnummer

120544633

Hersteller Artikelnummer

410106

Hersteller Typ

KL-T 2200

Hersteller Artikel Nr.:

410106

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.155 kg

Digitaler Wasserkocher, 2200 W, 1,7 Liter, verdecktes Heizelement, 5 wählbare Temperaturen (50,70,80,90,100 Grad), Edelstahlgehäuse, Abschaltautomatik, Sicherheitsdeckel