Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Wasserkocher 2200W 1.7L weiß-grau

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Wasserkocher 2200W 1.7L weiß-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 410138

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Kabellos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489013897

Sonepar Artikelnummer

121114183

Hersteller Artikelnummer

410138

Hersteller Typ

KL 2301

Hersteller Artikel Nr.:

410138

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Nein

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

223 mm

Höhe:

153 mm

Tiefe:

233 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

0.750 kg

Wasserkocher, 1,7 L, 2200 W, weiß, Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrolllicht, Strix™-Regler, verdecktes Heizelement, Trockengehschutz, Automatische Abschaltung, 360° Zentral-kabellos-System, Kabelaufwicklung, rutschfeste Gummifüße, Gerätemaße (B x H x T): 22,3 x 23,3 x 15,3 cm