Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE - Wasserkocher Glas 1.7L 2200W inox

SILVA HOMELINE
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE - Wasserkocher Glas 1.7L 2200W inox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 410143

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85161080

  • Gewicht - 1.310 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004489191434

Sonepar Artikelnummer

121423294

Hersteller Artikelnummer

410143

Hersteller Typ

KL-G 2008

Hersteller Artikel Nr.:

410143

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.310 kg

Wasserkocher, Glas, 1,7 L, 2200 W, inox, Glas-/Edelstahlgehäuse, Ein-/Ausschalter, Betriebsbeleuchtung, automatische Abschaltung, Trockengehschutz, verdecktes Edelstahl-Heizelement, 360° Zentral-kabellos-System, Sieb in Ausgusszotte,