SILVA HOMELINE WW - Gefrierbox 44cm 33L 2Fächer E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 501009
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 33 l
Bauform - Standgerät
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489010896
Sonepar Artikelnummer
121186417
Hersteller Artikelnummer
501009
Hersteller Typ
GB 1565
Hersteller Artikel Nr.:
501009
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
33 l
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Breite:
440 mm
Höhe:
510 mm
Tiefe:
470 mm
Klimaklasse:
N-ST
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
15.000 kg


