SILVA HOMELINE WW - Gefrierschrank 55cm 3Fächer 88L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 501008
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Nettovolumen - 88 l
Sternkennzeichnung - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
9004489199805
Sonepar Artikelnummer
121071696
Hersteller Artikelnummer
501008
Hersteller Typ
GS 1536
Hersteller Artikel Nr.:
501008
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nettovolumen:
88 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
553 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Höhe:
845 mm
Tiefe:
574 mm
Klimaklasse:
N-ST
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
ohne
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
25.500 kg


