SILVA HOMELINE WW - Getränkekühlschrank 3Roste 89L C Glastür ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500029
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 292 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
9004489290090
Sonepar Artikelnummer
121151715
Hersteller Artikelnummer
500029
Hersteller Typ
G-KS 1696
Hersteller Artikel Nr.:
500029
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
292 kWh
Höhe:
850 mm
Nutzinhalt des Kühlfachs:
89 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Abtauart:
automatisch
Breite:
480 mm
Tiefe:
430 mm
Thermometer - Kühlteil:
digital
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
26.900 kg


