Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA HOMELINE WW - Getränkekühlschrank 4+1Roste 225L E schwarz

SILVA HOMELINE WW
kopierenkopieren
SILVA HOMELINE WW - Getränkekühlschrank 4+1Roste 225L E schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500043

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84182191

  • Gewicht - 39.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004489043009

Sonepar Artikelnummer

121382094

Hersteller Artikelnummer

500043

Hersteller Typ

G-KS 2296 schwarz

Hersteller Artikel Nr.:

500043

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84182191

Gewicht:

39.000 kg

Getränkekühlschrank, Nutzinhalt: 225 l, Energieeffizienzklasse E, Temperaturbereich: 0 - 10 °C, LED Innenbeleuchtung, manuelle Temperaturregelung, 4+1 Einlegeroste aus beschichtetem Metall, schwarz beschichtete Gerätetür mit PCM-Isolierung, Klimaklasse N/ST (16°C – 38°C), Türanschlag wechselbar, höhenverstellbare Füße, Energieverbrauch: 102 kWh/Jahr, Geräuschemission: <= 41 dB (C), Gerätemaße (B/H/T): 55 x 143 x 58 cm