SILVA HOMELINE WW - Getränkekühlschrank 4+1Roste 225L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500034
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 102 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
9004489340092
Sonepar Artikelnummer
121313395
Hersteller Artikelnummer
500034
Hersteller Typ
G-KS 2296
Hersteller Artikel Nr.:
500034
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
102 kWh
Höhe:
1430 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:
225 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Breite:
550 mm
Tiefe:
580 mm
Klimaklasse:
N-ST
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
34.000 kg


