SILVA HOMELINE WW - Getränkekühlschrank 6Roste 237L C Glastür schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500037
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84182191
Gewicht - 48.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
9004489090379
Sonepar Artikelnummer
121382093
Hersteller Artikelnummer
500037
Hersteller Typ
G-KS 2435 schwarz
Hersteller Artikel Nr.:
500037
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
48.000 kg
Getränkekühlschrank, Nutzinhalt: 225 l, Energieeffizienzklasse E, Temperaturbereich: 0 - 10 °C, LED Innenbeleuchtung, manuelle Temperaturregelung, 4+1 Einlegeroste aus beschichtetem Metall, silber beschichtete Gerätetür mit PCM-Isolierung, Klimaklasse N/ST (16°C – 38°C), Türanschlag wechselbar, höhenverstellbare Füße, Energieverbrauch: 102 kWh/Jahr, Geräuschemission: <= 41 dB (C), Gerätemaße (B/H/T): 55 x 143 x 58 cm


