SILVA HOMELINE WW - Getränkekühlschrank 6Roste 237L C Glastür ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500035
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 449 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9004489340894
Sonepar Artikelnummer
121312671
Hersteller Artikelnummer
500035
Hersteller Typ
G-KS 2435
Hersteller Artikel Nr.:
500035
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
449 kWh
Höhe:
1405 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Kühlfachs:
237 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Breite:
545 mm
Tiefe:
565 mm
Klimaklasse:
N-ST
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
44.000 kg


