SILVA HOMELINE WW - Getränkekühlschrank, 92 L, Glastür, Digital, Comm.C, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500049
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84182191
Gewicht - 28.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
9004489900494
Sonepar Artikelnummer
121382092
Hersteller Artikelnummer
500049
Hersteller Typ
G-KS 1696 schwarz
Hersteller Artikel Nr.:
500049
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
28.900 kg
Getränkekühlschrank, 92 L, Glastür, Digital, Energieeffizienzklasse COM C, Platz für 70 Dosen (0,5L bzw. 0,33L) oder 44 Bierflaschen (Euro 0,5 Liter), LED Innenbeleuchtung ein-/ausschaltbar, Digitale Temperaturregelung, Temperaturbereich: 1 ~ 18°C, 3 verstellbare Einlegeroste, Tür aus doppeltgeschichtetem, gehärtetem Glas, Klimaklasse CC2 – Max. 32 °C, Temperaturklasse TC: K4, automatisches Abtausystem, Türanschlag wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße, 2 Rollen zur einfachen Ausrichtung, Energieverbrauch: 0,8 kWh/24h (=292 kWh/Jahr), Innenmaße: Breite: 38cm, Höhe: 73,7cm, Tiefe: 30 – 33cm, Gerätemaße (B x H x T): 48 x 85 x 43 cm


