SILVA HOMELINE WW - Hochgefrierschrank, 204 L, E, NO FROST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 501010
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84182191
Gewicht - 49.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
9004489910103
Sonepar Artikelnummer
121382096
Hersteller Artikelnummer
501010
Hersteller Typ
H-GS 2504 NF
Hersteller Artikel Nr.:
501010
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
49.700 kg
Nutzinhalt: 204 L, NO-FROST – Nie wieder abtauen, Umluft Funktion für gleichmäßige Temperatur im Gefrierraum, Energieeffizienzklasse: E, Energieverbrauch: 222 kWh/Jahr, 0,722 kWh/24h, Elektronische Temperaturregelung, Temperaturbereich: -14°C bis -22°C, 4 Gefrierladen + 2 Gefrierfächer, Gefriervermögen/24h: 13 kg, Lagerzeit bei Stromausfall: 10 h, Verdeckter Griff, Türanschlag wechselbar, Geräuschemission: <=39 dB (C)


