SILVA HOMELINE WW - Hochkühlschrank, 242 L, EEK E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500048
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84182191
Gewicht - 38.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
9004489900487
Sonepar Artikelnummer
121382095
Hersteller Artikelnummer
500048
Hersteller Typ
H-KS 2542
Hersteller Artikel Nr.:
500048
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
38.300 kg
Nutzinhalt: 242 L, Energieeffizienzklasse: E, Energieverbrauch: 104 kWh/Jahr, 0,41 kWh/24h, Klimaklasse SN/N/ST (10-38°C), Mechanische Temperaturregelung, Temperaturbereich: Kühlen: 2°C – 8°C, LED-Innenbeleuchtung, 5 Glas-Ablageflächen, Gemüsefach, 4 Türablagen, verdeckter Griff, Türanschlag wechselbar, Geräuschemission: <=37 dB (C)


