SILVA HOMELINE WW - Kühlschrank 55cm **** 113L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 500030
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe - 845 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
9004489099303
Sonepar Artikelnummer
121071695
Hersteller Artikelnummer
500030
Hersteller Typ
KS 1526
Hersteller Artikel Nr.:
500030
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe:
845 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Kühlfachs:
97 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
16 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
553 mm
Tiefe:
574 mm
Klimaklasse:
N-ST
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182151
Gewicht:
26.000 kg


