SILVA SCHNEIDER - Baustellenradio 100W BT FM PLL IP55 USB-Ladefunkt. Akku gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243023
Ausführung - Baustellenradio
Anzahl der Weckzeiten - 0
DAB+ - Nein
Anzahl der Speicherplätze - 50
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489430236
Sonepar Artikelnummer
121117023
Hersteller Artikelnummer
243023
Hersteller Typ
BR 230 BT GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
243023
Ausführung:
Baustellenradio
Anzahl der Weckzeiten:
0
DAB+:
Nein
Anzahl der Speicherplätze:
50
Stromversorgung:
sonstige
Farbe:
grau
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
1.275 kg


