SILVA SCHNEIDER - CD-Player port MP3 WMA AntishockSyst LCD Ohrhörer sw-si
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 251004
Anzahl der Titelspeicher - 119
Mit CD-RW-Laufwerk - Ja
MP3 - Ja
Gewicht - 190 g
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489510044
Sonepar Artikelnummer
120539975
Hersteller Artikelnummer
251004
Hersteller Typ
MCD 50
Hersteller Artikel Nr.:
251004
Anzahl der Titelspeicher:
119
Mit CD-RW-Laufwerk:
Ja
MP3:
Ja
Gewicht:
190 g
Anti-Shock-System (CD):
40 s
Anti-Shock-System (MP3):
120 s
CD-R:
Ja
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
0.190 kg


