Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA SCHNEIDER - Ghettoblaster 4-Band-Radio Kassette AUX-In USB BT USB-Rec sw

SILVA SCHNEIDER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211100

  • DAB+ - Nein

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489111098

Sonepar Artikelnummer

121087575

Hersteller Artikelnummer

211100

Hersteller Typ

PCR 1980 BT

Hersteller Artikel Nr.:

211100

DAB+:

Nein

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

schwarz

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Ja

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

1.200 kg

4-Band-Radio, Kassette, AUX-In, USB, Bluetooth, USB-Recording, Kassette mit Wiedergabe, Pause, Auto-Stopp, Vor- / Rücklauf, One-Touch Recording auf Kassette, Recording auf USB / MP3 (Überspielen Sie Ihre Kassette auf MP3), 4-Band-Radio: UKW- / MW- / 2 x KW-Radio, Balance- + Klangregler, ausziehbare Antenne, Weitere Wiedergabemöglichkeiten: Bluetooth, USB / TF-Karte, Sonstiges: 80 Watt P.M.P.O, Netz- / Batteriebetrieb (6 x D / R20), 2 manuelle VU-Meter, eingebautes Mikrofon, Anschlüsse: Kopfhörer 3,5 mm, USB, Micro-TF-Kartenleser, 9-12 V DC, Gerätemaße (B x H x T): 43 x 23,4 x 11,3 cm