SILVA SCHNEIDER - Kopfhörer Funk kabell. Hörverst. 30m Ladesch. int.Mikro swsi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301004
Ausführung - Funk
Bauform - Gehörgang-Kopfhörer
Farbe - sonstige
Einohr-Kopfhörer - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489010940
Sonepar Artikelnummer
121022053
Hersteller Artikelnummer
301004
Hersteller Typ
DH 9600
Hersteller Artikel Nr.:
301004
Ausführung:
Funk
Bauform:
Gehörgang-Kopfhörer
Farbe:
sonstige
Einohr-Kopfhörer:
Nein
Gewicht:
0.286 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85183000
Gewicht:
0.286 kg


