SILVA SCHNEIDER - LEDTV 102cm FHD 600Hz T2CS SmartTV HDR10 PVR 100x100 E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115046
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 102 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 40 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489115942
Sonepar Artikelnummer
121369535
Hersteller Artikelnummer
115046
Hersteller Typ
LED 40.25 FTS
Hersteller Artikel Nr.:
115046
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
102 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
40 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
Full HD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
600 Hz
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
100x100
Gewicht:
6.75 kg
Breite:
890 mm
Höhe:
560 mm
Tiefe:
165 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
F
Farbe:
schwarz
Hotelmodus:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
6.750 kg


