Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA SCHNEIDER - LEDTV 126cm UHD 600Hz T2CS SmartTV HDR10 PVR E sw

SILVA SCHNEIDER
kopierenkopieren
SILVA SCHNEIDER - LEDTV 126cm UHD 600Hz T2CS SmartTV HDR10 PVR E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116020

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 126 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 50 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489160201

Sonepar Artikelnummer

121369536

Hersteller Artikelnummer

116020

Hersteller Typ

LED 50.25 UTS

Hersteller Artikel Nr.:

116020

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

126 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

50 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

2

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

USB-Aufnahmefunktion:

Ja

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

600 Hz

Gewicht:

11.1 kg

Breite:

1120 mm

Höhe:

648 mm

Tiefe:

87 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

G

Farbe:

schwarz

Hotelmodus:

Ja

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85287220

Gewicht:

11.100 kg

Erleben Sie gestochen scharfe Bilder und beeindruckenden Klang mit dem 50'' (126 cm) Silva Schneider LED 50.25 UHD Smart TV. Dank Ultra-HD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel), HDR10 und einem weiten Betrachtungswinkel von 178° genießen Sie brillante Farben und lebendige Kontraste – egal, wo Sie sitzen. Mit Smart-TV-Funktionen wie Netflix, YouTube, Amazon Prime und Joyn AT holen Sie Ihre Lieblingsinhalte direkt auf den Bildschirm – ganz einfach über WLAN oder LAN. Zwei integrierte 8-Watt-Lautsprecher mit Dolby Audio Processing sorgen für klaren, satten Sound. Zudem überzeugt der TV mit praktischen Extras wie PVR-Aufnahmefunktion, Hotelmode mit USB-Klonfunktion, Kindersicherung und Media-Share/Wireless Display. Ein vielseitiger Begleiter für modernes Heimkino – leistungsstark, elegant und smart!