Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA SCHNEIDER - Minibackofen 1200W 15L Temp: 100-230G 4St. Timer sw

SILVA SCHNEIDER
kopierenkopieren
SILVA SCHNEIDER - Minibackofen 1200W 15L Temp: 100-230G 4St. Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440106

  • Ausführung - Backofen

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Garraumvolumen - 15 l

  • Drehspieß - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489401069

Sonepar Artikelnummer

121232724

Hersteller Artikelnummer

440106

Hersteller Typ

MB 1600

Hersteller Artikel Nr.:

440106

Ausführung:

Backofen

Anschlusswert:

1200 W

Garraumvolumen:

15 l

Drehspieß:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Automatikprogramme:

Nein

Breite:

405 mm

Höhe:

264 mm

Tiefe:

350 mm

Nettovolumen:

15 l

Größe:

klein (12 l - unter 35 l)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

5.070 kg

1200 Watt Maximalleistung, 15 Liter Backraum, Temperatur 100 bus 230 Grad regelbar, 60-Minuten Timer mit Endsignal, 4 Stufen Schalter, inkl. Backblech und Rost, Doppelglas-Sicherheitstür